曜日別特売

ナールドノブ おねじタイプ

ナールドノブ おねじタイプ - Elesa

外周ローレットが操作性を向上させます。

トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837067KS18X10
360
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする