DJI
モーションコントローラー
DJI モーションコントローラーを使って、手の自然な動きに基づいて機体を操縦でき、これまでにない没入型飛行を体験できます。
トラスコ品番
338-4796
適合機種
DJI FPV
幅(mm)
53
色
グレー
高さ(mm)
180
品名
DJI FPV
奥行(mm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835064
910127
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください