曜日別特売

純綿軍手”素手仕込み 指出し”

純綿軍手”素手仕込み 指出し” - グローブマニア(川西工業)純綿軍手”素手仕込み 指出し” - グローブマニア(川西工業)

手にやさしく、吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。

用途軽作業・日曜大工・一般作業。トラスコ品番854-8341材質綿100%厚さ(mm)1.2ホワイトサイズフリー全長(cm)18.5中指長(cm)4手のひらまわり(cm)18ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798397882216
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする