ポリウレタン手袋”ピッタリ倶楽部”

ポリウレタン手袋”ピッタリ倶楽部” - グローブマニア(川西工業)ポリウレタン手袋”ピッタリ倶楽部” - グローブマニア(川西工業)ポリウレタン手袋”ピッタリ倶楽部” - グローブマニア(川西工業)ポリウレタン手袋”ピッタリ倶楽部” - グローブマニア(川西工業)

長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。

用途精密機械工業・流通作業材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.9ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798448282990-L1箱(10双)854-8511ブラックL23.57.6
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
798474542999-L1袋854-8525ブルーL22.57.6
2,780
1,798
1,978(税込)
当日出荷
798474702999-M1袋854-8526ブルーM21.57.2
2,780
1,798
1,978(税込)
当日出荷
798474792999-S1袋854-8527ブルーS20.56.8
2,780
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする