グローブマニア(川西工業)
革手袋”豚レインジャー アテ付”
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手のひらには豚革の当てが付いています。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
電工・機械・荷役・運送・園芸。
材質
豚本革
厚さ(mm)
1.5
色
白
特性
当て付き
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79839797
2389-L
123-6053
L
22.5
8.2
22.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
79839806
2389-LL
123-6069
LL
24
8.4
23
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
79839815
2389-M
123-6034
M
22
7.7
21.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください