グローブマニア(川西工業)
革手袋”豚レインジャー 内綿タイプ”
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
内側が綿なので、はめ心地抜群です。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
電工・機械・荷役・運送・園芸。
材質
手のひら部:豚本革、内側:綿
厚さ(mm)
1.3
色
ホワイト
加工
内綿
特性
当て無し
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79839824
2390-L
123-7611
L
23
7.8
22.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
79839840
2390-M
123-6055
M
22.5
7.7
21.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください