曜日別特売

耐油手袋”耐油アルファ”

耐油手袋”耐油アルファ” - グローブマニア(川西工業)耐油手袋”耐油アルファ” - グローブマニア(川西工業)

特殊配合で、耐油性・耐摩耗性に優れています。
特殊樹脂をコーティングしているため、すべり止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。

用途機械工業・土木・建築業。材質表:塩化ビニール、裏:綿厚さ(mm)1.4パープル全長(cm)26滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839858870-L854-8636L7.823.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
79839867870-LL854-8637LL8.325
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする