曜日別特売

ニトリル背抜き手袋”テクノトップ”

ニトリル背抜き手袋”テクノトップ” - グローブマニア(川西工業)

長繊維ポリエステル糸を使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。

用途機械部品組立。トラスコ品番854-8491材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1グレーサイズS全長(cm)22中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)20ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798398492983GR-S
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする