ヨトリヤマ(世取山)
ローラーバケットSX用内容器
ローラーバケットSXにワンタッチで入るサイズです。
用途
ローラーバケットSX用。
トラスコ品番
573-8459
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
230
幅(mm)
190
高さ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合サイズ(inch)
【ローラー】7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837049
14872
¥
438
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください