すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック

すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)

袖口がロングタイプのため肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
フィット感に優れ、果物や野菜等の収穫に適しています。
ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋です。

用途
農業。
サービス業。
園芸、造園業。
屋内清掃、軽作業。
屋外清掃。
電気電子部品製造業。
トラスコ品番472-7100材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7ブルーサイズS全長(cm)24中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)18.5ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852528NO265-S3P
1,458
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする