TORAY(東レ)
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)
撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用しています。
用途
一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業に。
トラスコ品番
607-0313
材質
ポリプロピレン不織布+多孔質フィルム
色
白
サイズ
S
適応身長(cm)
~170
適応胸囲(cm)
~92
内容量
1着
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844636
220-04300S
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった