カメダデンキ
配線止め具”ハイステッカー”
すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。
RoHS指令適合製品です。
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
材質
本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847707
E-20-SA-100P
461-2014
10
20
¥
2,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
79847716
E-25-SA-100P
461-2013
15
25
¥
3,492
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79847725
E-30-SA-100P
461-2009
19
30
¥
6,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください