カメダデンキ
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
美しく、さびないステンレス製です。
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
材質
本体:ステンレス
色
シルバー
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847734
ES-20-SA-100P
461-2011
10
20
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
79847750
ES-25-SA-100P
461-2010
15
25
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
79847759
NES-25-SA-100P
461-2012
25
15
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください