アストロプロダクツ
六角ねじ切りダイス
(1件のレビュー)
なめて潰れてしまった、ねじ山を修正するダイスです。
六角形状になるので、ダイスホルダーがなくても、レンチなどで回すことができます。
材質
炭素工具鋼(SK5)
質量(g)
24
二面幅(mm)
六角:25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79839158
2011000011345
254-8994
M10×1.5
¥
1,854
取扱い終了
79839167
2011000011352
254-7413
M12×1.25
¥
1,854
取扱い終了
79839176
2011000011369
252-6919
M12×1.5
¥
1,854
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください