曜日別特売

伸縮式パイロン

伸縮式パイロン - アストロプロダクツ伸縮式パイロン - アストロプロダクツ

駐車場の危険物や侵入禁止場所などの目印として配置できるパイロンです。
伸縮式になるので、使用環境に応じて、任意の高さに調節できます。
反射テープ付きなので、夜間でも視認しやすくなっています。
最後まで縮めることで、専用バッグにコンパクトに収納できます。

付属品収納袋×1トラスコ品番254-7397材質PP(本体)、PE(伸縮部)質量(g)445寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×36~450内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798438302016000003574
2,6081,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする