防寒手袋 WithGardenサーマル

防寒手袋 WithGardenサーマル - トワロン防寒手袋 WithGardenサーマル - トワロン防寒手袋 WithGardenサーマル - トワロン防寒手袋 WithGardenサーマル - トワロン防寒手袋 WithGardenサーマル - トワロン防寒手袋 WithGardenサーマル - トワロン防寒手袋 WithGardenサーマル - トワロン防寒手袋 WithGardenサーマル - トワロン

裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。

用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840235W375-7S581-6115繊維部:アクリル、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム2.8レモンイエロー7/S
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840260W375-9L581-4622繊維部:アクリル、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム2.7レモンイエロー9/L
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840269W376-7S581-4597繊維部:アクリル、ポリエステル、綿、すべり止め部:天然ゴム2.8アッシュグレー7/S
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840278W376-8M580-9772繊維部:アクリル、ポリエステル、綿、すべり止め部:天然ゴム2.6アッシュグレー8.M
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840287W376-9L581-1452繊維部:アクリル、ポリエステル、綿、すべり止め部:天然ゴム2.7アッシュグレー9/L
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840244W375-8M583-3458繊維部:アクリル、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム2.6レモンイエロー8.M
オープン
799
879(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする