耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S

耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S - トワロン耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S - トワロン耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S - トワロン

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。

用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2.05イエロー/ダークブルー機能耐切創、耐熱性ゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:3X43DEN407規格2020規格:X2XXXX内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840208344S-7S567-42547/S24.57.619.9
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840217344S-8M567-42028/M25.58.220.2
オープン
取扱い終了
代替品有
79840226344S-9L567-42649/L26.58.421.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79840217344S-8M44662180344S-M344S-8M 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション) 44662180耐切創手袋 PowerGrab KEV4-STOWA(東和コーポレーション)1双
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
79840226344S-9L44662164344S-S344S-9L 耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション) 44662164耐切創手袋 PowerGrab KEV4-STOWA(東和コーポレーション)1双
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする