曜日別特売

耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)

耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) - トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) - トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) - トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) - トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) - トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) - トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) - トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) - トワロン

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。

用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー/ブラック規格EN407 2020規格(X2XXXX)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:4331D内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79847874591S-12P-9L567-57869/L257.718
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847890591S-12P-10XL567-429110/XL267.920.4
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする