天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDEN KIDS

天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDEN KIDS - トワロン天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDEN KIDS - トワロン天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDEN KIDS - トワロン

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。子供用。材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)約1.34ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840129W381-XS364-4816ローズピンクXS226.9
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840138W382-XS364-4701アクアブルーXS226.9
オープン
549
604(税込)
当日出荷
79840147W381-XXS364-4822ローズピンクXXS216.1
オープン
549
604(税込)
当日出荷
79840156W382-XXS364-4815アクアブルーXXS216.1
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする