共立電気計器
可搬形発電機漏電リレーテスタ
可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。
防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。
バックライト機能付です。
用途
ELCBの良否判定
付属品
7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書
トラスコ品番
608-7669
幅(mm)
167
高さ(mm)
186
奥行(mm)
89
電源(V)
単3乾電池(R6P)×8本(付属)
測定項目
動作時間、感度電流、AC電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840795
KEW5413
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください