共和[輪ゴム・ゴムバンド]
パックカラー #16
カラーバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
用途
包装・結束用
厚さ(mm)
1.1
番手
#16
折径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852598
GG-400-GR
1パック
緑
¥
284
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
72168060
GG-400-WT
1ケース(20箱×10パック)
白
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168069
GG-400-VT
1ケース(20箱×10パック)
紫
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168078
GG-400-YW
1ケース(20箱×10パック)
黄
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168087
GG-400-BL
1ケース(20箱×10パック)
青
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168096
GG-400-RD
1ケース(20箱×10パック)
赤
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください