巻クラフト紙

巻クラフト紙 - TRUSCO巻クラフト紙 - TRUSCO巻クラフト紙 - TRUSCO

針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。
環境にやさしい紙緩衝材です。
汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。

用途
異形物の梱包に。
軽量物の梱包、包装に。
トラスコ品番563-0184材質未晒クラフト紙幅(mm)900長さ(m)30坪量(g/m2)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843455CRAFT50-900X30
1,050
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする