TRUSCO
気泡緩衝材(粘着タイプ)
自己粘着するタイプのためテープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。
幅が狭いため少量使いにもおすすめです。
用途
スチール缶、アングル、鉄製品などの角あてとして。
荷造り時の緩衝材として。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
3.5
長さ(m)
5
構造
3層タイプ
内容量
1巻
注意
※使用するものによって粘着強度が異なるためご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841547
CRN-505
563-1861
50
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841556
CRN-755
563-1862
75
¥
1,140
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841565
CRN-2205
563-1863
220
¥
3,070
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください