曜日別特売

2段式ツールボックス スチール製

2段式ツールボックス スチール製 - TRUSCO2段式ツールボックス スチール製 - TRUSCO2段式ツールボックス スチール製 - TRUSCO2段式ツールボックス スチール製 - TRUSCO2段式ツールボックス スチール製 - TRUSCO

収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。
小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。
場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。
上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。
いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。

トラスコ品番561-3432取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質スチールつや消しブラック外形寸法(mm)奥行:185、間口:370、高さ:215有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837880CTD-370-MBK
9,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする