曜日別特売

安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付

安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付 - TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。
ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。
昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。

用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85赤色高さ(mm)200LED赤×6内容量1個
注意
※アダプタ取付時にはしっかりと緩みなく取り付ける
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837530SCLCR01
3,510
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79837530
2026-02-07
用途: 安全柵として
株式会社イノベックス製造業

スイッチを押さないと点滅しないので毎回押して作動させている。自動点灯でない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする