手動油圧ポンプ

手動油圧ポンプ - TRUSCO

10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。
高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。
また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。

トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840698TMP-1W
59,370
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする