TRUSCO
飛沫防止パネル
枠は厚紙ですので工具が不要で簡単に組立ができます。
連結が可能です。
用途
店舗・受付・ミーティングでの飛沫感染防止対策。
トラスコ品番
257-9921
材質
本体:硬質厚紙、シールド:透明塩ビシート
幅(mm)
600
色
【枠色】白
高さ(mm)
500
奥行(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844286
RBP6050-W
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください