曜日別特売

白衣他3点セット ファスナータイプ

白衣他3点セット ファスナータイプ - TRUSCO

使いきりの不織布白衣にヘアキャップと3層式簡易マスクがセットされた便利な商品です。
白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。
白衣の袖口にはゴムが入っています。
服の上からの着用を見越してゆったりしたサイズで作っています。

用途工場内の作業者および見学者用として。トラスコ品番556-3442材質白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/天然ゴム、ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/天然ゴムホワイトサイズフリーサイズ着丈(cm)117適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)96~104内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79850900DPS3-F
560
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする