TRUSCO
平ワッシャー スチール(ユニクロム)
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番
160-8096
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
8.5
呼び径
W5/16
呼び寸法
【d】W5/16
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ
内容量
1パック
注意
※小形丸は呼び寸法に小形と表示しています
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852634
B26-5116
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください