TRUSCO
ホッチキス仕様フック用ボックス
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。
ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。
小物類の整理整頓・管理に使用できます。
簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途
小物類の収納として。
付属品
フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)
トラスコ品番
253-0592
材質
金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート
奥行(mm)
68.5
使用荷重(kg)
0.5
耐荷重(kg)
0.5
縦(mm)
100
横(mm)
63
内容量
1個
注意
※荷重制限をお守りください。
※一部石膏ボードの材質により針が打てない場合があります。
※フィルムを2回目に打込む際は1回目の穴と被らないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837469
STHK-B
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください