曜日別特売

危険予知ボード

危険予知ボード - TRUSCO危険予知ボード - TRUSCO危険予知ボード - TRUSCO危険予知ボード - TRUSCO危険予知ボード - TRUSCO危険予知ボード - TRUSCO

6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。
表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。
縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。

付属品取付用ヒモ付材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所内容量1枚
注意
※タテ使用の場合は水抜き穴の関係で方向指定があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844374PTB-A3529-6104A3縦横兼用344465
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
79844390PTB-A4529-6103A4縦横兼用257342
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする