TRUSCO
マグネット付カラビナ
強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途
壁面吊り下げ用。
トラスコ品番
242-8941
材質
カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石
厚さ(mm)
5.4
耐荷重(kg)
垂直:10.5、平行:1.9
外径(mm)
29
特性
強力
内容量
1個
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
※カラビナにロック機能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837408
TMC-29
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください