TRUSCO
安全コーン用電池工事灯
電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
用途
建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。
トラスコ品番
536-5168
材質
本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン
幅(mm)
80
色
赤色
高さ(mm)
250
LED
赤×8
内容量
1個
注意
※使用しない場合は電池を抜いて保管する
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837514
SCLCRDN
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください