TRUSCO
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚などの荷物の落下防止。
幅(mm)
25
最大使用荷重(kg)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843656
TSB-254B
554-7413
ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金
4
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843665
TSB-254BK
554-7416
ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金
4
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843674
TSB-256B
554-7410
ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金
6
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843690
TSB-256BK
554-7412
ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金
6
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713977
TSB-252BK
856-6787
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
2
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89713986
TSB-252Y
856-6788
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
2
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89714004
TSB-253BK
856-6790
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
3
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89714038
TSB-255BK
856-6793
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
5
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89713968
TSB-252B
856-6786
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
2
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
89713995
TSB-253B
856-6789
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
3
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
89714022
TSB-255B
856-6792
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
5
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
89714047
TSB-255Y
856-6794
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
5
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください