TRUSCO
まとめ買い L型カード立て
10個セットのお買い得セットです。
スタンダードな片面用カード立てです。
見やすい角度のL型形状です。
用途
名刺立て、値札立てとして。
材質
アクリル
色
透明
タイプ
脚:置き型
内容量
1個
注意
※中紙はついてません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79838309
TCTL-5593-10P
628-5130
93X55
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
79838318
TCTL-6315-10P
628-5131
150X63
¥
1,990
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838327
TCTL-6518-10P
628-5129
180X65
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください