TRUSCO
超軽量アルミデスク
天板、脚部がすべてアルミニウムにて成形された超軽量な作業デスクです。
天板裏にボルト止めのみで簡単に組み立てができます。
解体後は天板裏に脚部を収めることで約7センチと非常に薄く収納できます。
用途
デスクワークに。
軽作業に。
セット内容
ボルト、M5レンチ
材質
アルミニウム
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
天板厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※踏み台など、デスクの用途以外には使用しないでください。
※デスクに寄りかかったり、天板の上に乗らないでください。
※傾斜した場所へ設置しないでください。
※デスクを移動するときは引きずらないでください。
※許容積載量を超える荷重や許容積載量の範囲内でも、局所的に荷重をかけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840750
ULAD1270BK
ブラック
ブラック
1200×700×720
¥
79,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79840759
ULAD1270SV
シルバー
シルバー
1200×700×720
¥
79,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。