曜日別特売

油圧シリンダ

油圧シリンダ - TRUSCO

リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。
ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。

材質スチール付属品ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN)
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
トラスコ品番
必要油量(cm3)
必要油量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840707TMCA10-100100100252557-4711150150
55,340
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840716TMCA10-150100150302557-4710220220
65,100
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする