屋外用コードリール

屋外用コードリール - TRUSCO屋外用コードリール - TRUSCO屋外用コードリール - TRUSCO屋外用コードリール - TRUSCO屋外用コードリール - TRUSCO屋外用コードリール - TRUSCO屋外用コードリール - TRUSCO屋外用コードリール - TRUSCO

電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。
電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。
電線が光るので誘導代わりにもなります。
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
アース付なので安全です。

用途
各種屋内・屋外の電源確保
夜間の工事現場の電源コードに
トラスコ品番563-1860コンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子内容量1台
注意
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
※形状が合わない場合、防雨・防塵になりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840725TRHDL-30M
64,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする