TRUSCO
4分岐蛇口ニップル
(1件のレビュー)
一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。
切替コックで通水・止水が可能です。
用途
分岐して散水したいときに
トラスコ品番
257-4726
材質
ABS樹脂
幅(mm)
179
高さ(mm)
151
奥行(mm)
47
適合蛇口外径(Φmm)
14~16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837417
YM22820
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください