曜日別特売

顕微鏡用LED照明

顕微鏡用LED照明 - TRUSCO顕微鏡用LED照明 - TRUSCO顕微鏡用LED照明 - TRUSCO顕微鏡用LED照明 - TRUSCO顕微鏡用LED照明 - TRUSCO

鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。
照度調整機能付です。

用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840734TRL-54A
29,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする