TRUSCO
ホッチキス仕様フック
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。
ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。
簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
付属品
フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)
材質
金具:スチール、カバー:ポリカーボネート
奥行(mm)
19.5
内容量
1個
注意
※荷重制限をお守りください。
※一部石膏ボードの材質により針が打てない場合があります。
※フィルムを2回目に打込む際は1回目の穴と被らないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
使用荷重(kg)
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837444
STHK-L
253-0587
1
1
90.5
30
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837460
STHK-S
253-0586
0.5
0.5
62.5
20
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください