曜日別特売

ナイロンたわし

ナイロンたわし - TRUSCOナイロンたわし - TRUSCO
(1件のレビュー)

研磨剤配合ですので水だけで汚れ・コゲを掻き落とします。

用途鉄器、鉄板、五徳、焼き網、フライパン、鍋等トラスコ品番520-7917セット内容5枚入材質ナイロン不織布(研磨剤入)厚さ(mm)52縦(mm)110横(mm)70繰り返し・詰め替え対応内容量1袋
注意
※ご使用前に見えないところで確認してください。
※キズが心配な場合、必ず目立たないところで試してからご使用ください。キズつきやすいものには使用しないでください。
※塩素系、酸素系の漂白剤、d-リモネンを含む洗剤は本品が劣化しますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79849990NRT-70110
200
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79849990
2025-07-28
用途: 流しの掃除
あかざわ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

こびりついたしつこい汚れもしっかり
落とせるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする