曜日別特売

まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入

まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 - TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 - TRUSCO

50着入りのお買い得パックです。
通気性が高いです。
満足できるコストパフォーマンスを実現します。
より動きやすいように生地を軽量化しました。
腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。

用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着内容量1セット
注意
※靴は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79850954TPS-M-1A-50P564-9619M170~17692~10074
31,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850970TPS-L-1A-50P564-9623L176~182100~10877
31,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
79850979TPS-XL-1A-50P564-9624XL182~188108~11680
31,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850988TPS-XXL-1A-50P564-9621XXL188~194116~12483
31,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする