被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”

被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” - TRUSCO被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” - TRUSCO被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” - TRUSCO

結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。
柔らかいので扱いやすいです。

用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1ナチュラル最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79849956TOP80
900
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする