TRUSCO
使い捨て不織布白衣
ポリプロピレン不織布製の使い捨て簡易白衣です。
面ファスナー仕様(全面)で着脱が簡単です。
撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
工場見学などにも使用できます。
用途
工場内の作業者および見学者用として。
作業着などに。
トラスコ品番
556-0312
材質
ポリプロピレン製不織布
色
白
サイズ
フリー
タイプ
使い捨てタイプ
着丈(cm)
1160
適応胸囲(cm)
1360
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850069
DLC-F
¥
4,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください