曜日別特売

まとめ買い ハードスポンジ

まとめ買い ハードスポンジ - TRUSCOまとめ買い ハードスポンジ - TRUSCOまとめ買い ハードスポンジ - TRUSCO

10個入りのお買い得パックです。
3色の用途分けで交差汚染防止になります。
スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。
バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
ハード・ソフトに使える両面タイプです。
ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。

用途
食器・調理器具洗浄用。
ガンコでしつこい汚れ落としに。
材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838336HSF203-B-10P652-9764ブルー/ダークブルー
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
79838345HSF203-P-10P652-9762ピンク/ダークブルー
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
79838354HSF203-Y-10P652-9761イエロー/ダークブルー
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする