TRUSCO
防草シート用高密度テープ
様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。
手でカットが可能です。
用途
ピンの打ち込み後の補強に。
防草シートをつなぎ合わせる際に。
防草シートの破損補修に。
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
色
黒
引張強度(N/mm)
250/50
粘着力(N/mm)
15/25
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841504
TBSSP10
549-5279
10
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79841520
TBSSP20
549-5280
20
¥
3,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください