TRUSCO
ホワイトボード(ミニタイプ)
両面使用可能なホワイトボードです。
ハンドルの向きを変える事で、立てる・置く・掛ける・持ち運ぶ事が出来ます。
用途
建築現場・工事現場など。
会議・ミーティングなど。
付属品
イレーサー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)
トラスコ品番
256-2915
材質
板面:スチールホワイト、フレーム:ポリ塩化ビニル、芯材:中質繊維板
幅(mm)
450
色
板面:白
高さ(mm)
400
奥行(mm)
45
枠の色
青
外形寸法縦(mm)
板面:380
外形寸法横(mm)
板面:430
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844198
RWB-4338
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください