レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)

レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用) - TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用) - TRUSCO

ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。
二眼型タイプで顔にフィットします。
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。
ツルの長さ調整が可能です。

用途
ヤグレーザ
企業/大学研究所
加工機製作
機器使用者
自動車工場
溶接関係
通信関係等
仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6内容量1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837670TLSGOGA-YGD
32,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする