樹脂製工具箱

樹脂製工具箱 - TRUSCO樹脂製工具箱 - TRUSCO樹脂製工具箱 - TRUSCO樹脂製工具箱 - TRUSCO樹脂製工具箱 - TRUSCO樹脂製工具箱 - TRUSCO樹脂製工具箱 - TRUSCO樹脂製工具箱 - TRUSCO

定番の樹脂製工具箱です。
自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。
開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。
フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。
積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。

用途工具や道具の収納に。トラスコ品番558-7448材質バックル:ポリカーボネートブラック材質(本体)自動車バンパー材(PP)外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202有効内寸法・間口(mm)347有効内寸法・奥行(mm)152有効内寸法・高さ(mm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838239TJB-385
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする